JUNG - DATA INTERFACE USB - 2131USBS

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - DATA INTERFACE USB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Modelo - USB

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2131USBS

Ref.Sonepar

356722

EAN

4011377171763

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Modelo:

USB

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Transparente:

no

Veloc. máx. de transmisión de datos:

9600 Bd

Conexión de bus incluida:

sí

Con área para etiqueta:

no

Con indicación LED:

no

Data interface USB se caracteriza por un acoplamiento de PC a instalaciones KNX y un direccionamiento, programación y diagnóstico de equipos KNX. Es compatible con productos KNX Data Secure. Posee un soporte de Long Frame para ETS5, un montaje en una caja de empotrar universal. Dispone de una conexión con borne de conexión, una separación galvánica de KNX y USB, un funcionamiento temporal admisible en estado sin montar, una alimentación exclusiva a través de conexión USB y un Firmware en la interfaz de datos USB actualizable mediante base de datos de productos ETS.