JUNG - Detector de movimiento 180° KNX universal 2,20m negro Serie LS termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante - LS3281-1SW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LS3281-1SW
Ref.Sonepar
356875
EAN
4011377156210
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Modelo:
Sensor de movimiento
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
9005
Transparente:
no
Conexión de bus incluida:
no
Entrada de conexión adicional:
sí
Protección inferior contra deformación:
sí
Conmutador de modo de funcionamiento:
sí
Pet inmune:
no
Control de escalera:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Retardo de desconexión de auto-aprendizaje:
sí
Altura óptima de montaje:
2.2 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
6 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
8 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
12 m
Detección de ángulo vertical desde/hasta:
0...80 °
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
0...180 °
Número de canales:
1
Tiempo de conexión mínimo:
10 s
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


