JUNG - Detector de presencia universal techo KNX con BCU blanco alpino
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3361-1WW
Ref.Sonepar
147532
EAN
4011377095489
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Modelo:
Detector de presencia
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9016
Transparente:
no
Conexión de bus incluida:
sí
Entrada de conexión adicional:
no
Conmutador de modo de funcionamiento:
no
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Altura óptima de montaje:
3 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
10 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
2.5 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
20 m
Detección de ángulo vertical desde/hasta:
0...80 °
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
0...360 °
Número de canales:
2
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


