JUNG - Detector estándar 1,10m gris - LS17180LG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Control de luz constante - no
Control HVAC - no
Se puede utilizar en red - sí
Apto para transmisión inalámbrica - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LS17180LG
Ref.Sonepar
292629
EAN
4011377168374
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
no
Se puede utilizar en red:
sí
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Protección inferior contra deformación:
no
Altura de montaje:
1.1 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
15 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
30 m
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Pet inmune:
no
Control de escalera:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Conmutador de modo de funcionamiento:
no
Tiempo de conexión mínimo:
120 s
Coeficiente de utilización máximo:
2 min
Retardo de desconexión de auto-aprendizaje:
no
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
180...180 °
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035


