JUNG - Detector movimiento presencia 360° blanco alpino
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento - Otros
Altura óptima de montaje - 3 m
Intervalo máx. de transmisión lateral - 10 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo - 20 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DWPMK360WW
Ref.Sonepar
356830
EAN
4011377146570
Modelo:
Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento:
Otros
Altura óptima de montaje:
3 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
10 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
20 m
Funcionamiento remoto:
sí
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Con unidad de señal:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Tipo de tensión:
CA
Retardo de desactivación de conmutación:
120 s
Potencia máx. de conmutación:
2300 W
Carga C:
sí
Intensidad máx. de arranque:
16 A
Entrada de conexión adicional:
sí
Función de alarma:
sí
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


