JUNG - Dimmer 1000W para fluorescente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Método de funcionamiento - Botón giratorio/pulsador
Regulable corte de inicio de fase - no
Regulable corte de final fase - sí
Atenuador de serie - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
211GDE
Ref.Sonepar
190327
EAN
4011377343054
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Método de funcionamiento:
Botón giratorio/pulsador
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable corte de final fase:
sí
Atenuador de serie:
no
Tipo de carga:
Carga resistiva
Entrada de conexión adicional:
sí
Memoria de valor luminoso:
no
Adaptable con botón:
no
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
no
Adaptable a botón de transmisión:
no
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con gancho
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
RAL-número (semejante):
0
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Sección transversal del núcleo desde/hasta:
4...4 mm²
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


