JUNG - DIMMER GIRATORIO UNIVERSAL PARA LED - 224LEDUDD

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - DIMMER GIRATORIO UNIVERSAL PARA LED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Método de funcionamiento - Botón giratorio/pulsador

  • Tipo de carga - Universal y LED retrofit

  • Entrada de conexión adicional - sí

  • Memoria de valor luminoso - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

224LEDUDD

Ref.Sonepar

501909

EAN

4011377158740

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Método de funcionamiento:

Botón giratorio/pulsador

Tipo de carga:

Universal y LED retrofit

Entrada de conexión adicional:

sí

Memoria de valor luminoso:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Dimmer giratorio universal para LED Conmutación y regulación de la luz de lámparas incandescentes lámparas halógenas de alto voltaje, transformadores electrónicos para lámparas halógenas o de LEDs, transformadores inductivos regulables para lámparas halógenas o de LEDs, lámparas de LEDs de alto voltaje o lámparas fluorescentes compactas. Montaje en una caja de empotrar universal. Funcionamiento con tapa adecuada.