JUNG - DIMMER SENSOR UNIVERSAL PARA LED - 1711DE

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - DIMMER SENSOR UNIVERSAL PARA LED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Método de funcionamiento - Botón pulsador

  • App con control vía Bluetooth - no

  • Regulable corte de inicio de fase - sí

  • Regulable corte de final fase - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1711DE

Ref.Sonepar

356719

EAN

4011377166912

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Método de funcionamiento:

Botón pulsador

App con control vía Bluetooth:

no

Regulable corte de inicio de fase:

sí

Regulable corte de final fase:

sí

Atenuador de serie:

no

Tipo de carga:

Universal

Entrada de conexión adicional:

sí

Memoria de valor luminoso:

sí

Adaptable con botón:

sí

Adaptable a sensor de movimiento:

sí

Adaptable a indicador de presencia:

sí

Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:

sí

Adaptable a botón de transmisión:

sí

Adaptable a botón de infrarrojos:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Libre de halógenos:

sí

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Sección transversal del núcleo desde/hasta:

0.5...4 mm²

Dimmer sensor universal para LED con entrada auxiliar para teclas/detectores ref.: 1700, 1700 P, 1701, 1701 P, 1750 D, 1751 BT, 1751 PBT, 17180, 17280, 17181, 17281, DWPM 17360. Se caractariza por trabajar según el principio de corte de fase descendente o de corte de fase ascendente con ajuste automático o manual del principio de atenuación correspondiente a la carga. Posee un indicador del modo de funcionamiento ajustado con LED. Puede ser utilizado sin conductor neutro. Dispone una conexión a través de Softstart, que alarga la vida de la lámpara y conexión con la última luminosidad ajustada o luminosidad de conexión guardada. Se puede almacenar de manera continua la luminosidad de puesta en funcionamiento. Tiene una luminosidad mínima memorizable de forma permanente, una protección electrónica contra cortocircuitos con desconexión permanente como muy tarde tras 7 segundos, una protección electrónica contra exceso de temperatura y un modo de ensayo para la prueba de funcionamiento.