JUNG - DIMMER UNIVERSAL ENET EMPOTRABLE

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - DIMMER UNIVERSAL ENET EMPOTRABLE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Método de funcionamiento - Radiofrecuencia (RF)

  • App con control vía Bluetooth - no

  • Regulable corte de inicio de fase - sí

  • Regulable corte de final fase - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FMUD20250UP

Ref.Sonepar

291295

EAN

4011377086876

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Método de funcionamiento:

Radiofrecuencia (RF)

App con control vía Bluetooth:

no

Regulable corte de inicio de fase:

sí

Regulable corte de final fase:

sí

Atenuador de serie:

no

Tipo de carga:

Universal

Memoria de valor luminoso:

sí

Adaptable con botón:

no

Adaptable a sensor de movimiento:

no

Adaptable a indicador de presencia:

no

Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Otros

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Sección transversal del núcleo desde/hasta:

0.75...4 mm²

Dimmer universal ENET empotrable

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG