JUNG - Display estándar control temperatura LS blanco alpino
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conexión - Otros
Con receptor - no
Intervalo de medición - 5...30 °C
Sensor externo - sí
Con realimentación térmica - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LS1790DWW
Ref.Sonepar
622584
EAN
4011377172104
Conexión:
Otros
Con receptor:
no
Intervalo de medición:
5...30 °C
Sensor externo:
sí
Con realimentación térmica:
no
Apto para calefacción:
sí
Número de salidas del calentador:
1
Número de salidas de refrigeración:
1
Válvula diferencial:
-0.5...0.5 K
Diferencial ajustable:
no
Interruptor selector para CH y HW + CH:
no
Tipo de palpador:
Sensor de resistencia
Temperatura de lectura:
sí
Con visualizador:
sí
Tipo de reloj:
Reloj semanal
Modelo de reloj:
Digital
Interruptor de horas extras:
no
Optimización:
sí
Con circuito de agua del grifo:
no
Funcionamiento:
Botón
Sistema de control dependiente del tiempo:
no
Número de programas de conmutación:
3
Tensión de contacto máxima:
230 V
Carga máxima de contacto:
16 A
Grado de protección (IP):
IP20
Prueba de explosión:
no
Número RAL:
9016
Anchura:
70 mm
Altura:
70 mm
Consumo de energía en standby (solstandby):
0.4 W
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


