JUNG - Display programador estándar persiana blanco alpino Serie LS material cristal

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Display programador estándar persiana blanco alpino Serie LS material cristal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Otros

  • Modelo - Electrónico

  • Ajuste de hora - 1...1440 min

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Material - Vidrio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LS1750DWW

Ref.Sonepar

601806

EAN

4011377153578

Sistemas de montaje:

Otros

Modelo:

Electrónico

Ajuste de hora:

1...1440 min

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Vidrio

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Transparente:

no

Display programador estándar blanco alpino para mecanismos control persianas ref: 1730 JE y 1731 JE. Accionamiento manual y controlado por tiempo de persianas de celosía persianas enrollables y marquesinas. Funcionamiento con mecanismo control persianas del Control LB. Frontal de cristal 6 teclas táctiles. Hora actual programable como tiempo de conmutación programación rápida. Cambio automático del horario de verano/invierno. Conmutación al amanecer o crepúsculo (función astronómica) configurable para 18 países. Desplazamiento del horario astronómico para amanecer y crepúsculo. Función de bloqueo, la pantalla se desconecta al cabo de 2 minutos, posibilidad de indicación continua de la hora actual. Programación de una hora de subida y bajada para los intervalos Lu-Vi y Sá+Do respectivamente. Posición de ventilación de la persiana/celosía memorizable.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG