JUNG - Embellecedor interno negro metálico CD PLUS

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Embellecedor interno negro metálico CD PLUS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Marco de aplicación

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Libre de halógenos - sí

  • Tratamiento de superficie - Metálico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CDP81SWM

Ref.Sonepar

356826

EAN

4011377878303

Modelo:

Marco de aplicación

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Metálico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7021

Transparente:

no

Embellecedor interno negro metálico CD PLUS Embellecedor interno Para montaje en marcos ref CDP 58

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG