JUNG - Emisor inalámbrico pared 3 canales para Serie LS - FMLS5003M

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Emisor inalámbrico pared 3 canales para Serie LS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Transmisor con montaje en pared - sí

  • Transmisor de ventana - no

  • Con control remoto - no

  • Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)

  • Número de canales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FMLS5003M

Ref.Sonepar

767355

EAN

4011377147522

Transmisor con montaje en pared:

sí

Transmisor de ventana:

no

Con control remoto:

no

Transmisión de señal:

Radiofrecuencia (RF)

Número de canales:

3

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Libre de halógenos:

sí

Transparente:

no

Alcance de transmisión:

100 m

Apto para interruptor:

sí

Apto para atenuador:

sí

Apto para conmutador de persiana veneciana:

sí

Apto para elemento de indicación:

no

Emisor inalámbrico pared 3 canales para Serie LS. Sensor inalámbrico para transmisión de órdenes de conmutación, regulación de luz, desplazamiento de persianas y escenas. Funcionamiento con radioactuadores del sistema eNet. Montaje en caja de empotrar universal DIN 49073, fijación con tornillos a la pared, o bien pegado en superficie lisa (cristal) con adhesivo. Almohadilla adhesiva incluida.. Cada pareja de teclas corresponde a un canal. Indicación del estado del actuador durante la consulta de estado mediante un led verde por canal de radio. Indicación del estado de transmisión mediante un led rojo. Posibilidad de memorización de la luminosidad de puesta en funcionamiento de actuadores de regulación. Equipo a pilas (compartimiento de la pila accesible desde el frontal). Indicación de errores de transmisión desactivable. Escena "Todo conectado".

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG