JUNG - Emisor inalámbrico pared eNet 4 canales
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con transmisor manual - no
Transmisor con montaje en pared - sí
Transmisor de ventana - no
Con control remoto - no
Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FM4004M
Ref.Sonepar
177469
EAN
4011377086982
Con transmisor manual:
no
Transmisor con montaje en pared:
sí
Transmisor de ventana:
no
Con control remoto:
no
Transmisión de señal:
Radiofrecuencia (RF)
Número de canales:
4
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Alcance de transmisión:
100 m
Apto para interruptor:
sí
Apto para atenuador:
sí
Apto para conmutador de persiana veneciana:
sí
Apto para elemento de indicación:
no
Apto para sensores móviles:
no
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


