JUNG - ENCHUFE CON INTERRUPTOR DOBLE WG 600 - 675W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de interruptor/pulsador - Interruptor en serie
Tipo de salida de la toma - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número de tomas de salida - 1
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
675W
Ref.Sonepar
706026
EAN
4011377990340
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de interruptor/pulsador:
Interruptor en serie
Tipo de salida de la toma:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número de tomas de salida:
1
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Posición de montaje:
Vertical
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP44
Tensión nominal:
250 V
Intensidad nominal de la toma:
16 A
Protección contra sobretensión:
no
Protección de fallo de intensidad:
no
Con fusibles miniatura:
no
Ancho del dispositivo:
70 mm
Altura del dispositivo:
140 mm
Profundidad del dispositivo:
47 mm


