JUNG - Enchufe SCHUKO® A1520BFKISWM protección A negro mate - A1520BFKISWM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número de patillas activas (redondas) - 2
Con lámpara de señal - no
Número de tomas de salida - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
A1520BFKISWM
Ref.Sonepar
895100
EAN
4011377185814
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número de patillas activas (redondas):
2
Con lámpara de señal:
no
Número de tomas de salida:
1
Número total de bases de conexión intercambiables:
0
Número de fases:
1
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Con tapa con bisagras:
no
Con protección para niños:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Color:
Negro
Transparente:
no
Bloqueable:
no
Mecanismo de expulsión:
no
Con función de iluminación:
no
Iluminación orientable:
no
Protección contra sobretensión:
no
Protección de fallo de intensidad:
no
Con fusibles miniatura:
no
Alimentación especial:
Ninguno
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Con función a conexión derivada:
no
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Inserción central con giro:
no
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
250 V
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
55 mm
Altura del dispositivo:
55 mm


