JUNG - Entrada binaria compacta KNX 2 canales

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Entrada binaria compacta KNX 2 canales

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2076-2T

Ref.Sonepar

81049

EAN

4011377992672

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Anchura en módulos:

0

Conexión de bus incluida:

sí

Control de LED:

sí

Con indicación LED:

sí

Número de entradas de señal:

2

Intervalo de tensión primaria:

21...32 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Grado de protección (IP):

IP20

Entrada binaria compacta KNX con 2 canales Se puede utilizar como salida por ejemplo para controlar LEDs de máximo 08mA

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG