JUNG - ENTRADA BINARIA KNX 6 CANALES 10-230V

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - ENTRADA BINARIA KNX 6 CANALES 10-230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2116REG

Ref.Sonepar

263724

EAN

4011377149090

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

2

Conexión de bus incluida:

sí

Control de LED:

no

Con indicación LED:

sí

Número de entradas de señal:

6

Intervalo de tensión primaria:

10...230 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CA/CC

Entrada binaria KNX de 6 canales montaje en carril DIN 2 módulos 10-230V Led de estado por cada entrada detección de niveles y cambios de tensión en la entrada envío del estado de la entrada al bus

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG