JUNG - Estación meteorológica KNX

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Estación meteorológica KNX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2224WH

Ref.Sonepar

421900

EAN

4011377026636

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Modelo:

Sensor múltiple

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Conexión de bus incluida:

sí

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

no

Con calentador:

no

Color:

Aluminio

Entrada analógica:

no

Número de entradas digitales:

0

Estación meteorológica:

sí

Grado de protección (IP):

IP44

Estación meteorológica KNX Medición y evaluación de datos meteorológicos: Velocidad del viento precipitación crepúsculo temperatura y luminosidad Montaje vertical en exteriores de edificios con preferencia en el techo o en una fachada Acoplamiento al bus KNX integrado

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG