JUNG - Estación meteorológica universal KNX - 2225WSU

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Estación meteorológica universal KNX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2225WSU

Ref.Sonepar

182224

EAN

4011377127562

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Método de montaje:

Otros

Anchura en módulos:

4

Modelo:

Módulo base

Con indicación LED:

no

Número de entradas de señal:

4

Conexión de bus incluida:

sí

Accionamiento de tensión de entrada:

sí

Accionamiento de intensidad de entrada:

no

Estación meteorológica universal KNX encapsulado compacto incluye brazo de fijación. Medición y evaluación de datos meteorológicos: velocidad del viento dirección del viento precipitaciones luminosidad radiación global crepúsculo temperatura humedad del aire relativa y presión atmosférica.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG