JUNG - Estación regulación 4 canales 150W DIN 8 módulos - UDS4REGHE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UDS4REGHE
Ref.Sonepar
197108
EAN
4011377055162
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Modelo:
Módulo de control
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
8
Conexión de bus incluida:
sí
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Con indicación LED:
sí
Número de salidas de información:
4
Potencia de salida desde/hasta:
20...150 W
Tipo de carga:
Universal
Intensidad máx. de control:
80 mA
Intervalo de tensión:
230...240 V
Servicio paralelo posible:
sí
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz


