JUNG - Estación relés universal 8 canales 16AX - RS8REGHE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Parcialmente electrónico
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 8
N° contactos normalmente abiertos - 8
Tensión de control 1 - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RS8REGHE
Ref.Sonepar
197109
EAN
4011377036345
Función:
Parcialmente electrónico
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
8
N° contactos normalmente abiertos:
8
Tensión de control 1:
24...24 V
Tipo de tensión de control 1:
CC
Tensión de control 2:
24...24 V
Tipo tensión de control 2:
CC
Intervalo de alimentación:
230...240 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
3000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
1000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
2300 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
1160 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
16 A


