JUNG - Fuente de alimentación 230V corriente alterna

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Fuente de alimentación 230V corriente alterna

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Primera tensión de salida secundaria - 230...230 V

  • Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz - 230...240 V

  • Consumo potencia - 10.8 VA

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SV539LED

Ref.Sonepar

109638

EAN

4011377992986

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Primera tensión de salida secundaria:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

230...240 V

Consumo potencia:

10.8 VA

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared:

no

Versión modular:

no

Fuente de alimentación 230V corriente alterna Fuente de alimentación AC 230 V (Fijación por tornillo sin garra de fijación) Este mecanismo sirve exclusivamente para alimentar los LEDs No es regulable

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG