JUNG - Fuente de alimentación baja tensión 9-36/12-48VAC - SV539-948LED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 9...48 V
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz - 9...36 V
Tensión de alimentación nominal a CC - 12...48 V
Consumo potencia - 3 VA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SV539-948LED
Ref.Sonepar
502211
EAN
4011377020900
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
9...48 V
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
9...36 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
12...48 V
Consumo potencia:
3 VA
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
no
Versión modular:
no
Grado de protección (IP):
IP20


