JUNG - Fuente de alimentación carril DIN cabezal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Primera tensión de salida secundaria - 12...12 V
Intensidad máx. de salida 1 - 2 A
Versión modular - sí
Anchura en módulos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NT1220REGVDC
Ref.Sonepar
177463
EAN
4011377087590
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Primera tensión de salida secundaria:
12...12 V
Intensidad máx. de salida 1:
2 A
Versión modular:
sí
Anchura en módulos:
2
Anchura integrada:
11 mm
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


