JUNG - Fuente de alimentación carril DIN KNX 24V CC - NT2415REGVDC

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Fuente de alimentación carril DIN KNX 24V CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 0.5 A

  • Tensión secundaria regulable - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NT2415REGVDC

Ref.Sonepar

181257

EAN

4011377085589

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Primera tensión de salida secundaria:

24...24 V

Intensidad máx. de salida 1:

0.5 A

Tensión secundaria regulable:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Versión modular:

sí

Profundidad:

72 mm

Alimentador carril DIN KNX 24V corriente continua para smart Fuente de alimentación carril DIN Para Facility Pilot Server ref: FAPV-SERVER-REG Para Smart Control KNX ref: SC 1000 KNX y Smart Control IP ref: SC 1000 IP NT2405VDC