JUNG - Fuente de alimentación KNX 160mA con filtro 4M - 20160REG

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Fuente de alimentación KNX 160mA con filtro 4M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20160REG

Ref.Sonepar

235342

EAN

4011377159020

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Con indicación LED:

sí

Tensión de bus acumulable:

no

Número de bobinas integradas:

1

Número de líneas para alimentación:

1

Intensidad máx. de salida:

160 mA

Tensión secundaria:

30 V

Fuente de alimentación KNX 160mA con montaje en carril DIN anchura de instalación 4 módulos