JUNG - Fuente de alimentación para termostato fan-coil con 4 tubos

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Fuente de alimentación para termostato fan-coil con 4 tubos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Primera tensión de salida secundaria - 110...230 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 3 A

  • Montaje en carriles posible - no

  • Versión modular - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TRD-NT2304

Ref.Sonepar

289416

EAN

4011377158924

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Primera tensión de salida secundaria:

110...230 V

Intensidad máx. de salida 1:

3 A

Montaje en carriles posible:

no

Versión modular:

no

Fuente de alimentación para termostato fan-coil con 4 tubos para termostato para fan coil a 4 tubos referencia TRD ..23048 .. (pieza de recambio).

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG