JUNG - Interruptor conmutador doble regleta inscripción 22x22mmWG800 - 809NAW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de cableado - Alterno/interruptor alterno
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Elemento base con carcasa completa
Número de módulos (sistema modular) - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
809NAW
Ref.Sonepar
448973
EAN
4011377742505
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de cableado:
Alterno/interruptor alterno
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Elemento base con carcasa completa
Número de módulos (sistema modular):
0
Conmutador de pulsador:
no
Número de osciladores:
2
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Con placa de fijación:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Espacio para etiqueta/superficie de información:
Sí
Con piloto:
No
Apto para grado de protección (IP):
IP44
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:
10 AX
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Conmutador de lavadora:
no
Ancho del dispositivo:
75 mm
Altura del dispositivo:
75 mm
Profundidad del dispositivo:
58 mm


