JUNG - Juego tecla KNX LS para 4093KRMTSD latón antik

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Juego tecla KNX LS para 4093KRMTSD latón antik

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Otros

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ME4093TSAAT

Ref.Sonepar

170244

EAN

4011377096622

Modelo:

Otros

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Latón

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Juego tecla KNX LS para 4093KRMTSD latón antik Juego de teclas para controlador de estancia RCD módulo compacto Para acoplar al controlador de estancia RCD módulo compacto ref: 4093 KRM TS D

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG