JUNG - Juego teclas F50 KNX 1 fase para Serie LS Al. lacado - AL2501TSAAN

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Juego teclas F50 KNX 1 fase para Serie LS Al. lacado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón pulsador único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Otros

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AL2501TSAAN

Ref.Sonepar

501982

EAN

4011377109612

Modelo:

Botón pulsador único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Aluminio

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Antracita

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Juego teclas F50 KNX 1 fase para serie LS Al lacado Juego de teclas 1 fase completo Para acoplar a los módulos F50 1 fase de la serie LS ref: LS 5071 TSM LS 5091 TSM LS 5091 TSEM LS 5071 RF TSM LS 5212 TSM FM LS 5001 M