JUNG - Juego teclas F50 KNX 2 fases para Serie LS aluminio

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Juego teclas F50 KNX 2 fases para Serie LS aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Otros

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AL2502TSA

Ref.Sonepar

218210

EAN

4011377109988

Modelo:

Botón de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Aluminio

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Juego teclas F50 KNX 2 fases para serie LS aluminio Juego de teclas 2 fases completo Para acoplar a los módulos F50 2 fases de la serie LS ref: LS 5072 TSM LS 5092 TSM LS 5092 TSEM LS 5178 TSM LS 5192 KRM TS D LS 5178 TSEM LS 5072 RF TSM LS 5224 TSM FM LS 5002 M

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG