JUNG - Juego teclas F50 KNX 3 fases Serie LS latón antik

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Juego teclas F50 KNX 3 fases Serie LS latón antik

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Otros

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ME2503TSAAT

Ref.Sonepar

767389

EAN

4011377110472

Modelo:

Otros

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Latón

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Juego teclas F50 KNX 3 fases serie LS latón antik completo Para acoplar a los módulos F50 3 fases de la serie LS ref: LS 5073 TSM LS 5093 TSM LS 5093 TSEM LS 5073 RF TSM LS 5236 TSM FM LS 5003 M Para encajar en la módulo sensor estándar (ref:SITMLS5073) y universal (ref:SITMLS5093)

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG