JUNG - Juego teclas F50 KNX 4 fases Serie AS/A cava - A504TSACH

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Juego teclas F50 KNX 4 fases Serie AS/A cava

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Otros

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A504TSACH

Ref.Sonepar

501955

EAN

4011377107557

Modelo:

Otros

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Otros

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Juego teclas F50 KNX 4 fases serie AS/A cava Juego de teclas 4 fases completo Para acoplar a los módulos F50 4 fases de la serie AS/A ref: A 5074 TSM A 5094 TSM A 5094 TSEM A 5194 KRM TS D A 5074 RF TSM A 5248 TSM FM A 5004 M ZLL A 5004 M