JUNG - Juego teclas F50 KNX 4 fases Serie LS latón antik - ME2504TSAAT

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Juego teclas F50 KNX 4 fases Serie LS latón antik

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Otros

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ME2504TSAAT

Ref.Sonepar

502173

EAN

4011377110861

Modelo:

Otros

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Latón

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Juego teclas F50 KNX 4 fases serie LS latón antik Juego de teclas 4 fases completo Para acoplar a los módulos F50 4 fases de la serie LS ref: LS 5074 TSM LS 5094 TSM LS 5094 TSEM LS 5194 KRM TS D LS 5074 RF TSM LS 5248 TSM FM LS 5004 M ZLL LS 5004 M

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG