JUNG - Juego teclas KNX Serie LS para 4093KRMTSD acero - ES4093TSA

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Juego teclas KNX Serie LS para 4093KRMTSD acero

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Otros

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ES4093TSA

Ref.Sonepar

356834

EAN

4011377049567

Modelo:

Otros

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Acero inox

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Acero inox

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Juego tecla KNX serie LS para 4093KRMTSD acero Juego de teclas para controlador de estancia RCD módulo compacto Para acoplar al controlador de estancia RCD módulo compacto ref: 4093 KRM TS D