JUNG - Kit para llamada de emergéncia blanco marfil - NRSLS0834-2

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Kit para llamada de emergéncia blanco marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Juego completo

  • RAL-número (semejante) - 1013

  • Tipo de tensión - CC

  • Ancho del dispositivo - 70 mm

  • Altura del dispositivo - 70 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NRSLS0834-2

Ref.Sonepar

699803

EAN

4011377173620

Modelo:

Juego completo

RAL-número (semejante):

1013

Tipo de tensión:

CC

Ancho del dispositivo:

70 mm

Altura del dispositivo:

70 mm

Kit para llamada de emergencia en color blanco marfil contiene pulsador con tirador, módulo de llamada, pulsador de confirmación, fuente de alimentación y módulo de alimentación ininterrumpida (fijación por tornillo, sin garra de fijación) con marcos simples.