JUNG - Kit radioemisor mural Friends of Hue FOHSLS995WW LS blanco alpino - FOHSLS995WW

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Kit radioemisor mural Friends of Hue FOHSLS995WW LS blanco alpino

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Transmisor con montaje en pared - sí

  • Transmisor de ventana - no

  • Con control remoto - no

  • Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)

  • Número de canales - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FOHSLS995WW

Ref.Sonepar

581729

EAN

4011377191501

Transmisor con montaje en pared:

sí

Transmisor de ventana:

no

Con control remoto:

no

Transmisión de señal:

Radiofrecuencia (RF)

Número de canales:

4

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Transparente:

no

Apto para interruptor:

sí

Apto para atenuador:

sí

Apto para conmutador de persiana veneciana:

sí

Apto para elemento de indicación:

no

Electricidad. Pequeño material (mecanismos). Pequeño material para instalación domestica. Kit radioemisor mural Friends of Hue FOHSLS995WW LS blanco alpino