JUNG - Kit teclas 3F LS negro mate - LS503TSASWM

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Kit teclas 3F LS negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Tecla dividida en tres

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Otros

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

  • Tipo de fijación - Bloquear en posición

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LS503TSASWM

Ref.Sonepar

297176

EAN

4011377185715

Modelo:

Tecla dividida en tres

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Electricidad. Pequeño material (mecanismos). Pequeño material para instalación domestica. Kit teclas 3F LS negro mate