JUNG - Lámpara led 12-48V rojo - 961248LEDRT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara - LED
Con fuente de luz - sí
Lámpara, color - Rojo
Tipo de portalámparas - Base de conector
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
961248LEDRT
Ref.Sonepar
281120
EAN
4011377990548
Aplicación:
Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara:
LED
Con fuente de luz:
sí
Lámpara, color:
Rojo
Tipo de portalámparas:
Base de conector
Tensión nominal desde/hasta:
12...48 V
Corriente nominal:
0.004 A
Consumo eléctrico nominal:
4 mA


