JUNG - Lámpara LED para interruptor pulsador blanco - 90-LEDW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara - LED
Con fuente de luz - sí
Lámpara, color - Blanco
Tipo de portalámparas - Base de conector
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
90-LEDW
Ref.Sonepar
587930
EAN
4011377048591
Aplicación:
Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara:
LED
Con fuente de luz:
sí
Lámpara, color:
Blanco
Tipo de portalámparas:
Base de conector
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Corriente nominal:
0.0011 A
Consumo eléctrico nominal:
1.1 mA


