JUNG - Lámpara LED para interruptor pulsador doble azul - 90-LEDBL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara - LED
Con fuente de luz - sí
Lámpara, color - Azul
Tipo de portalámparas - Base de conector
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
90-LEDBL
Ref.Sonepar
205806
EAN
4011377048614
Aplicación:
Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara:
LED
Con fuente de luz:
sí
Lámpara, color:
Azul
Tipo de portalámparas:
Base de conector
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Corriente nominal:
0.0011 A
Consumo eléctrico nominal:
1.1 mA
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


