JUNG - LÁMPARA NEÓN 230V 1,5MA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
98-220
Ref.Sonepar
1073120
EAN
4011377371903
Lámpara neón 230V 15mA. Lamparita neón para interruptor tripolar 230 V. Para interruptores 506Â U 507Â U 502Â U 806Â W 807Â W 802Â W 806Â NAW 606Â W 607Â W 602Â W 606Â NAW, para interruptores de control 506Â KOU 502Â KOU 806Â KOW 802Â KOW 606Â KOW 602Â KOW, para mecanismos basculantes 506Â TU 507Â TU 502Â TU, para mecanismos basculantes de control: 506Â KOTU 502Â KOTU, para pulsadores 531Â U 533Â U 534Â U 831Â W 833Â W 834Â W 631Â W 633Â W 634Â W y para interruptores de calefacción 806Â HW 802Â HW 606Â HW 602Â HW.
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG