JUNG - LAMPARITA DE LED P/INTER.PUL.SIMPLE ROJA - 90-LEDRT

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - LAMPARITA DE LED P/INTER.PUL.SIMPLE ROJA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Botón interruptor/pulsador

  • Tipo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Lámpara, color - Rojo

  • Tipo de portalámparas - Base de conector

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

90-LEDRT

Ref.Sonepar

113799

EAN

4011377992764

Aplicación:

Botón interruptor/pulsador

Tipo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Lámpara, color:

Rojo

Tipo de portalámparas:

Base de conector

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Corriente nominal:

0.0011 A

Consumo eléctrico nominal:

1.1 mA

Lámpara de Led de color rojo 12-48V aproximadamente 4 mA

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG