JUNG - LAMPARITA LED AZUL 110-250V 0,3MA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Otros
Tipo de lámpara - LED
Con fuente de luz - sí
Lámpara, color - Azul
Tipo de portalámparas - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
94-LEDBL
Ref.Sonepar
221818
EAN
4011377087774
Aplicación:
Otros
Tipo de lámpara:
LED
Con fuente de luz:
sí
Lámpara, color:
Azul
Tipo de portalámparas:
Otros
Tensión nominal desde/hasta:
110...250 V
Corriente nominal:
0.001 A
Consumo eléctrico nominal:
1.1 mA
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


