JUNG - Lamparita LED para mecanismo señalización - E14LEDW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 0.4...0.4 W
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Flujo luminoso - 14 lm
Tipo de casquillo - E14
Tecnología - LED
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
E14LEDW
Ref.Sonepar
445629
EAN
4011377192300
Potencia lámpara:
0.4...0.4 W
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Flujo luminoso:
14 lm
Tipo de casquillo:
E14
Tecnología:
LED
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Halógeno:
no
Criptón:
no
Xenon:
no
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2000 K
Diámetro:
14 mm
Longitud total:
36 mm
Apto para puntero:
sí
Corriente nominal:
30 mA
Vida útil media nominal:
30000 h


