JUNG - Lamparita neón 230V 0,8mA - 94
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara - Lámpara de incandescencia
Con fuente de luz - sí
Lámpara, color - Blanco
Tipo de portalámparas - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
94
Ref.Sonepar
113562
EAN
4011377262751
Aplicación:
Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara:
Lámpara de incandescencia
Con fuente de luz:
sí
Lámpara, color:
Blanco
Tipo de portalámparas:
Otros
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Corriente nominal:
8 A
Consumo eléctrico nominal:
0.8 mA


