JUNG - LICENCIA ACCESO REMOTO INTERFACE IP - IPS-L

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - LICENCIA ACCESO REMOTO INTERFACE IP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaz OPC, servidor - no

  • Con interfaz OPC, cliente - no

  • Con interfaces de programación - no

  • Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000 - no

  • Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

IPS-L

Ref.Sonepar

786346

EAN

4011377191440

Con interfaz OPC, servidor:

no

Con interfaz OPC, cliente:

no

Con interfaces de programación:

no

Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000:

no

Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP:

no

Compatible con el tiempo de ejecución del sistema operativo, Windows Vista:

no

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

sí

Sistema operativo de funcionamiento, otro:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

no

Adecuado para el sistema operativo Windows 8:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:

sí

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:

sí

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2000:

sí

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:

sí

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows XP:

sí

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2003 Se:

sí

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows Vista:

sí

Configurable con sistema operativo Windows 7:

sí

Cargable para sistema operativo para software de configuración, Windows 8:

sí

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:

sí

Expansiones industriales y tecnológicas:

No disponible

Tiempo de funcionamiento, varios usuarios:

no

Número máximo de servidores:

1

Número máximo de clientes:

10

Apto para clientes web:

sí

Función SCADA:

no

Gestión de alarmas:

no

Representación de tendencia:

no

Numero máx. de usuarios en la configuración:

0

Posibilidad de proyectos en línea:

sí

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

no

Número de idiomas en línea/tiempo de funcionamiento:

13

Cambio de idioma posible:

sí

Número de idiomas de configuración/tiempo de funcionamiento:

13

Número de idiomas de configuración/escritorio:

13

Con lenguaje de scripts Visual Basic:

no

Con otros lenguajes de scripts:

no

Biblioteca con elementos de objetos:

Integrado

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

sí

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG