JUNG - LUZ LECTURA LED BLANCO NEGRO

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - LUZ LECTURA LED BLANCO NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Otros

  • Tipo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Lámpara, color - Blanco

  • Tipo de portalámparas - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LS539SWLEDLW-12

Ref.Sonepar

285635

EAN

4011377088412

Aplicación:

Otros

Tipo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Lámpara, color:

Blanco

Tipo de portalámparas:

Otros

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Luz lectura leds blancos negro. Solamente funciona en combinación con SV 539 LED o SV 539-948 LED.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG