JUNG - Mando a distancia 2 canales - FMHS2

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Mando a distancia 2 canales

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con transmisor manual - sí

  • Transmisor con montaje en pared - no

  • Transmisor de ventana - no

  • Con control remoto - sí

  • Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FMHS2

Ref.Sonepar

238828

EAN

4011377086630

Con transmisor manual:

sí

Transmisor con montaje en pared:

no

Transmisor de ventana:

no

Con control remoto:

sí

Transmisión de señal:

Radiofrecuencia (RF)

Número de canales:

2

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Antracita

RAL-número (semejante):

0

Transparente:

no

Alcance de transmisión:

100 m

Apto para interruptor:

sí

Apto para atenuador:

sí

Apto para conmutador de persiana veneciana:

sí

Apto para elemento de indicación:

no

Apto para sensores móviles:

no

Mando a distancia 2 canales Mando a distancia eNet 2 fases